NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZK

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi säädettävä pumppu

Varastossa
Tuote: AG8GZK Malli: 10003947

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,880.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
Koko5 Gal. Sanko
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
SuodattaaImuletkun suodatin
Korkeus38 "
Pituus54 "
Maalin tyyppiRuiskuttaa vesipohjaisia ​​maaleja
VirtalähdeMoottori, 140cc Briggs & Stratton
PumppuUusi raita
Pumpun tyyppiIlmaton, säädettävä 0-3000 psi
Suodattimen tyyppiKävele takana
Pyörät10 "pneumaattiset renkaat
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.968
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 4250 Airless raidoituskone on maalaus- ja merkintäjärjestelmä urheilukenttien ja jalkakäytävien raidoittamiseen. Tämä raidoituskone voi tuottaa kirkkaita 2–6 tuuman leveitä viivoja.

Ominaisuudet:

  • Siinä on säädettävä painepumppu, joka sallii jopa 3000 psi:n paineen raidoinnissa ja vähentää hukkaa.
  • Siinä on kaikki hitsattu rakenne, joka eliminoi muttereiden ja pulttien usein kiristämisen vaivan.
  • Newstripe-ilmattomassa raidoituskoneessa on kahvaan kiinnitetyt säätimet ja pehmustetut kahvat, jotka takaavat käyttäjän mukavuuden pitkiä siimoja raidattaessa.
  • Sen yksinkertaisen rakenteen ansiosta käyttäjät voivat vaihtaa värejä kätevästi.
  • Maalin säilytysastia on kiinnitetty kannella roiskeiden välttämiseksi.
  • Sen pikakiinnitin mahdollistaa ruiskupistoolin helpon irrotuksen maalaamista varten stensiileillä.
  • Neljä 10 tuuman ilmarengasta kulkevat helposti läpi pintojen betonipäällysteistä epätasaisiin urheilukenttiin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe-puhdistussäiliöt: Näitä säiliöitä käytetään raidoituskoneen puhdistamiseen käytön jälkeen.
  • Newstripe Pump Defennders: Nämä suojat voitelevat konetta ja suojaavat sitä korroosiolta kesäisin. Nämä jäätymisenestotuotteet suojaavat myös konetta, kun niitä säilytetään alle -30 Fahrenheit-astetta.
  • Uusi raita 10001231 Takapyörä: Tällä takapyörällä on helppo piirtää pyöreitä ja kaaren muotoisia merkintöjä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän raidoituskoneen maalin varastointikapasiteetti?

A. 5 gallonaa.

K. Kestääkö tämä raidoituskone pitkiä käyttötunteja?

V. Newstripen ilmaton raidoituskoneen voimanlähteenä on 140 cc:n Briggs and Stratton 550EX -moottori, joka takaa sujuvan toiminnan myös pitkien työpäivien jälkeen.

K. Kuinka puhdistaa tämä kone käytön jälkeen?

A. Vaihda käyttämätöntä maalia sisältävä ämpäri puhdasta vettä sisältävään astiaan ja huuhtele järjestelmä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaalin tyyppiVirtalähdeSuodattimen tyyppiLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003031 Itsekulkeva ilmaton strippauslaite, 10 tuuman pyörät | AG8GZG 1000303144 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja127 cc Briggs & Stratton OHV-moottoriItsekulkeva58 "€6,171.14
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZJ 1000356644 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja127 cc Briggs & Stratton OHV -moottori öljyvaroituksellaKävele takana58 "€4,322.66
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maalejaHonda GX120Itsekulkeva58 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi säädettävä pumppu
€3,880.23 / yksikkö