NEWSTRIPE 10003031 Itsekulkeva ilmaton strippauslaite, 10 tuuman pyörät | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Itseliikkuva ilmaton raidoituskone, 10 tuuman pyörät

Varastossa
Tuote: AG8GZG Malli: 10003031

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,171.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
Koko5 Gal. Sanko
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
SuodattaaImuletkun suodatin
Korkeus38 "
Pituus58 "
Maalin tyyppiRuiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja
PumppuUusi raita
Pumpun tyyppiIlmaton, säädettävä 0-3000 psi
Suodattimen tyyppiItsekulkeva
Pyörät10 "pneumaattiset renkaat
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.184
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10003031 itseliikkuva raidoituskone sopii erinomaisesti urheilukenttien ja jalkakäytävien merkitsemiseen. Siinä on yksi käyttövipu, joka vähentää kuljettajan väsymystä ja luo pitkiä jonoja.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10003031 -raivauskoneen avulla käyttäjä voi säätää painetta (0 - 3000 psi) korkealaatuisen linjan saamiseksi ilman hukkaa.
  • Tätä raivauskonetta käyttää hydraulisesti ei-sykkivä pumppu, joka eliminoi reunojen repeytymisen mahdollisuuden.
  • Sen pikakiinnitin poistaa ruiskupistoolin reunakiveyksien ja vaikeapääsyisten alueiden maalaamiseksi.
  • Tämä kenttämaalauskone saa voimansa 127cc Briggs & Stratton -moottorista pitkien jonojen raivaamiseen.
  • Siinä on muuttuvanopeuksinen kitkakäyttö, joka vetää konetta karkeilla pinnoilla ja kallistuu helposti.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Newstripe-puhdistussäiliö: Nämä 1 gallonan säiliöt kiinnitetään koneen sivuille ja ovat hyödyllisiä ruiskupistoolin ja letkujen pesussa pellolla.
  • Newstripe 10001231 Takapyörä: Nämä takapyörät vähentävät ympyröiden ja kaaren muotoisten merkintöjen tekemistä.
  • Newstripe Pump Defender: Nämä ilmattomat pumpunsuojat tarjoavat voitelun ruosteen, korroosion ja ennenaikaisen kulumisen estämiseksi.
  • Newstripe HashMark Master II: Nämä kenttämerkit poistavat stensiilejä ja malleja raidoinnissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän raidoituskoneen maalikapasiteetti?

A. 5 gallonaa.

K. Mitä hyötyä itseliikkuvasta mekanismista on tässä koneessa?

A. Itseliikkuva mekanismi mahdollistaa koneen liikkumisen itsekseen. Kun pellonraivauskone alkaa liikkua, sen pitäminen liikkeessä vaatii vain vähän tai ei ollenkaan fyysistä vaivaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaalin tyyppiVirtalähdeSuodattimen tyyppiLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZJ 1000356644 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja127 cc Briggs & Stratton OHV -moottori öljyvaroituksellaKävele takana58 "€4,322.66
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZK 1000394728 "37 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​maaleja140 cc Briggs & Stratton -moottoriKävele takana24 "€3,880.23
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maalejaHonda GX120Itsekulkeva58 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Itseliikkuva ilmaton raidoituskone, 10 tuuman pyörät
€6,171.14 / yksikkö