NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZJ

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi säädettävä pumppu

Varastossa
Tuote: AG8GZJ Malli: 10003566

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,322.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
Koko5 Gal. Sanko
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
SuodattaaImuletkun suodatin
Korkeus38 "
Pituus58 "
Maalin tyyppiRuiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja
VirtalähdeMoottori, 126cc Subaru
PumppuUusi raita
Pumpun tyyppiIlmaton, säädettävä 0-3000 psi
Suodattimen tyyppiKävele takana
Pyörät10 "pneumaattiset renkaat
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.112
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helppokäyttöinen raitakone, joka on suunniteltu maalaamaan raitoja, joiden leveys on 2-6 tuumaa
    • Kestää pumpun painetta jopa 0.44 gpm
    • Sisältää yleiskannen maalin roiskumisen estämiseksi ja kaksoiskahvat pehmustetuilla kahvoilla helpottavat käsittelyä
    • Varustettu ruiskupistoolilla ja jalkasuodattimilla, jotta liukenematon lika ja pigmentit eivät vahingoita maalaustöitä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMaalin tyyppiVirtalähdeSuodattimen tyyppiLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003031 Itsekulkeva ilmaton strippauslaite, 10 tuuman pyörät | AG8GZG 1000303144 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maaleja127 cc Briggs & Stratton OHV-moottoriItsekulkeva58 "€6,171.14
NEWSTRIPE 10003947 Airless Striping Machine 4250, 3000 Psi säädettävä pumppu | AG8GZK 1000394728 "37 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​maaleja140 cc Briggs & Stratton -moottoriKävele takana24 "€3,880.23
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Ruiskuttaa vesipohjaisia ​​tai öljypohjaisia ​​maalejaHonda GX120Itsekulkeva58 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003566 4400 Airless Striping Machine, 3000 Psi säädettävä pumppu
€4,322.66 / yksikkö