NEWCO 12-13F-CB2 -venttiili 12 tuuman hiiliteräs | AC6HVW 33Z853

NEWCO 12-13F-CB2 luistiventtiili 12 tuumaa hiiliteräs

Tuote: AC6HVW Malli: 12-13F-CB2Ristiviite: 33Z853
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,120.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 300
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppi300 # Laipallinen
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus19.75 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko12 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen57 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 482.4
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
NEWCO 02-13F-CB2 -venttiili 2 tuuman hiiliteräs | AC6HVP 33Z847 02-13F-CB28.5 "2"17-13 / 64 "410 Ruostumaton teräs€725.66
NEWCO 03-13F-CB2 -venttiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HVQ 33Z848 03-13F-CB211 3 / 32 "3"20 "410 Ruostumaton teräs€1,232.08
NEWCO 04-13F-CB2 -venttiili 4 tuuman hiiliteräs | AC6HVR 33Z849 04-13F-CB212 "4"24 "410 Ruostumaton teräs€1,551.45
NEWCO 06-13F-CB2 -venttiili 6 tuuman hiiliteräs | AC6HVT 33Z850 06-13F-CB215 29 / 32 "6"33 "Hiiliteräs€2,579.19
NEWCO 08-13F-CB2 -venttiili 8 tuuman hiiliteräs | AC6HVU 33Z851 08-13F-CB216.5 "8"41-3 / 32 "Hiiliteräs€3,724.53
NEWCO 10-13F-CB2 Sulkuventtiili 10 tuuman hiiliteräs | AC6HVV 33Z852 10-13F-CB218 "10 "49-19 / 64 "Hiiliteräs€5,351.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 12-13F-CB2 luistiventtiili 12 tuumaa hiiliteräs
€7,120.25 / yksikkö