NEWCO 06-13F-CB2 -venttiili 6 tuuman hiiliteräs | AC6HVT 33Z850

NEWCO 06-13F-CB2 luistiventtiili 6 tuumaa hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AC6HVT Malli: 06-13F-CB2Ristiviite: 33Z850

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,579.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaLuokan 300
NoudattaminenAPI 598 kuori- ja vuototesti
Yhteyden tyyppi300 # Laipallinen
Kahva materiaaliPallografiittivalurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus15 29 / 32 "
Maks. Nesteen lämpötila.800-astetta F
Putken koko6"
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen33 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliHiiliteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 154.22
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
NEWCO 02-13F-CB2 -venttiili 2 tuuman hiiliteräs | AC6HVP 33Z847 02-13F-CB28.5 "2"17-13 / 64 "410 Ruostumaton teräs€725.66
NEWCO 03-13F-CB2 -venttiili 3 tuuman hiiliteräs | AC6HVQ 33Z848 03-13F-CB211 3 / 32 "3"20 "410 Ruostumaton teräs€1,232.08
NEWCO 04-13F-CB2 -venttiili 4 tuuman hiiliteräs | AC6HVR 33Z849 04-13F-CB212 "4"24 "410 Ruostumaton teräs€1,551.45
NEWCO 08-13F-CB2 -venttiili 8 tuuman hiiliteräs | AC6HVU 33Z851 08-13F-CB216.5 "8"41-3 / 32 "Hiiliteräs€3,724.53
NEWCO 10-13F-CB2 Sulkuventtiili 10 tuuman hiiliteräs | AC6HVV 33Z852 10-13F-CB218 "10 "49-19 / 64 "Hiiliteräs€5,351.55
NEWCO 12-13F-CB2 -venttiili 12 tuuman hiiliteräs | AC6HVW 33Z853 12-13F-CB219.75 "12 "57 "Hiiliteräs€7,120.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWCO 06-13F-CB2 luistiventtiili 6 tuumaa hiiliteräs
€2,579.19 / yksikkö