NEW YORK WIRE FCS9459-M -näyttöpronssi 48 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAF 36Y985

NEW YORK WIRE FCS9459-M Näyttö Pronssi 48 tuumaa Leveys 100 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AC7BAF Malli: FCS9459-MRistiviite: 36Y985

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,093.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvi- ja ikkunanäyttö
Pituus100ft.
Verkkokoko18x14
SilmäkokoalueKarkea
Näytön materiaaliPronssi
Leveys48 "
Lanka Dia.0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.41
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)125.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7419990900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NEW YORK WIRE FCS9457-M -näyttöpronssi 30 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAD 36Y983 FCS9457-M30 "€666.76
NEW YORK WIRE FCS9458-M -näyttöpronssi 36 tuuman leveys 100 jalkaa L | AC7BAE 36Y984 FCS9458-M36 "€791.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW YORK WIRE FCS9459-M Näyttö Pronssi 48 tuumaa Leveys 100 jalkaa L
€1,093.93 / yksikkö