STAFFORD MFG Signature-sarja, kaksiosaiset jaetut vasenkätiset ACME-kierteiset akselipannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1215 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Vasen käsi ACME
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveys
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
Tarjouspyyntö
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
Tarjouspyyntö
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
Tarjouspyyntö
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
Tarjouspyyntö
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
Tarjouspyyntö
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
Tarjouspyyntö
A
11L008F
1 / 2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
Tarjouspyyntö
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
Tarjouspyyntö
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
Tarjouspyyntö
A
11L012F
3 / 4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
Tarjouspyyntö
A
11L006F
3 / 8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
Tarjouspyyntö
A
11L010F
5 / 8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
Tarjouspyyntö
A
11L014F
7 / 8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
Tarjouspyyntö
A
11L007F
7 / 16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
Tarjouspyyntö

Signature-sarja, kaksiosaiset jaetut vasenkätiset ACME-kierteiset akselipannat

Stafford Manufacturing Signature -sarjan vasenkätiset ACME-kaulukset ovat mekaanisia komponentteja, joita käytetään komponenttien kiinnittämiseen ja sijoittamiseen kierreakselille vasemmalla ACME-kierreprofiililla. Ne koostuvat kahdesta erillisestä puolikkaasta, jotka voidaan helposti koota ja purkaa akselin ympärille. Kummassakin puolikkaassa on sisäreikä, jossa on vasen ACME-kierre, mikä mahdollistaa sen kytkeytymisen vastaavaan akselin kierteeseen. Niiden jaettu rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen ilman, että akselia tarvitsee purkaa. Nämä kaksiosaiset jaetut kaulukset ovat ihanteellisia sovelluksiin, kuten iskun rajoittamiseen, pysäytyksiin sekä korkeuden ja jousen kiristykseen. Niillä on erinomainen puristusvoima, ne ovat tarkasti koneistettuja ja naarmuuntumattomia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?