UUSI PIG PAN202 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus Musta/Valkoinen PK6 | AH2XWF 30PV96

NEW PIG PAN202 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus musta/valkoinen PK6

Varastossa
Tuote: AH2XWF Malli: PAN202Ristiviite: 30PV96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen pannu
VäriMusta / valkoinen
Korkeus3"
Pituus10.5 "
Materiaalipolypropeeni
Vuotokapasiteetti3.50 gal.
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7237
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
UUSI PIG PAN401 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus Musta/Valkoinen PK12 | AH2YAQ 30RC72 PAN40110.25 "6 gal.10.25 "€247.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PAN202 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus musta/valkoinen PK6
€116.66 / yksikkö