Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 220065ATT Shield T100 käsipoltin 100a Hypertherm

Varastossa
Tuote: AD4KUN Malli: 220065ATTRistiviite: 41T028

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakäsilamppu 100A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 220065ATT Shield T100 käsipoltin 100a Hypertherm
€27.75 / yksikkö