UUSI PIG PAN401 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus Musta/Valkoinen PK12 | AH2YAQ 30RC72

NEW PIG PAN401 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus musta/valkoinen PK12

Varastossa
Tuote: AH2YAQ Malli: PAN401Ristiviite: 30RC72

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen pannu
VäriMusta / valkoinen
Korkeus3"
Pituus10.25 "
Materiaalipolypropeeni
Vuotokapasiteetti6 gal.
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8535
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)47.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVuotokapasiteettiLeveysHinta
UUSI PIG PAN202 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus Musta/Valkoinen PK6 | AH2XWF 30PV96 PAN20210.5 "3.50 gal.10.5 "€116.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PAN401 Absorbent Pan 3 tuuman korkeus musta/valkoinen PK12
€247.09 / yksikkö