UUSI PIG DRM1072-RD -rumpukansi, jossa on nopeasti salpaava punainen | AH2XWW 30PX12

NEW PIG DRM1072-RD lukittava rummun kansi, jossa on punainen pikalukitus

Varastossa
Tuote: AH2XWW Malli: DRM1072-RDRistiviite: 30PX12

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpaava rumpukansi, jossa on nopea salpa
Väripunainen
Korkeus4.375 "
Pituus26.75 "
MateriaaliTeräs, nitriili
Rummujen määrä0
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)66.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UUSI SIGA DRM1072-BK-lukitusrumpukansi, jossa on nopea salpa musta | AH2XWV 30PX11 DRM1072-BKMusta€926.89
UUSI PIG DRM1072-YW -rumpukansi, jossa on nopea salpa keltainen AH2XWX 30PX13 DRM1072-YWKeltainen€926.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1072-RD lukittava rummun kansi, jossa on punainen pikalukitus
€926.89 / yksikkö