Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON PP60003G putkitulppa | AD6NRJ 46L479

DAYTON PP60003G putkitulppa

Varastossa
Tuote: AD6NRJ Malli: PP60003GRistiviite: 46L479

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Sopii tuotemerkkiinDayton
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa3VU60
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroPP60003G

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PP240531002G Putkitulppa | AG9XTD 23CD14 PP240531002G€0.70
DAYTON 905-110-4189 putkitulppa | CJ3ADL 24UW23 905-110-4189€4.63
DAYTON 905-110-2279 putkitulppa | CJ3ADM 24UR83 905-110-2279€4.62
DAYTON PP24183DH0103G putkitulppa | CJ3ADN 43GW45 PP24183DH0103G€8.11
DAYTON PPL3515G Putkitulppa/tyhjennys | CJ3ADW 23AV43 PPL3515G€8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON PP60003G putkitulppa
€3.48 / yksikkö