UUSI SIGA DRM1072-BK-lukitusrumpukansi, jossa on nopea salpa musta | AH2XWV 30PX11

NEW PIG DRM1072-BK lukittava rummun kansi ja musta pikalukitus

Varastossa
Tuote: AH2XWV Malli: DRM1072-BKRistiviite: 30PX11

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€926.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalpaava rumpukansi, jossa on nopea salpa
VäriMusta
Korkeus4.375 "
Pituus26.75 "
MateriaaliTeräs, nitriili
Rummujen määrä0
Leveys23.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)64.77

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
UUSI PIG DRM1072-RD -rumpukansi, jossa on nopeasti salpaava punainen | AH2XWW 30PX12 DRM1072-RDpunainen€926.89
UUSI PIG DRM1072-YW -rumpukansi, jossa on nopea salpa keltainen AH2XWX 30PX13 DRM1072-YWKeltainen€926.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG DRM1072-BK lukittava rummun kansi ja musta pikalukitus
€926.89 / yksikkö