Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NDS DRAINAGE 111BC Venttiilikotelo Pyöreä 11-5/8 tuumaa K x 12-7/8 tuumaa L | AG9JQB 20RE33

NDS DRAINAGE 111BC venttiilikotelo pyöreä 11-5/8 tuumaa K x 12-7/8 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG9JQB Malli: 111BCRistiviite: 20RE33

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirasia
Rungon materiaaliPVC
VäriMusta / vihreä
Halkaisija9.5 "
Korkeus11.625 "
ShapePyöreä
Leveys12.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriHalkaisijaKorkeusPituusShapeLeveysHinta
NDS DRAINAGE 107BC Venttiilikotelo Pyöreä 9 tuumaa K x 8-3/8 tuumaa Leveys 6-1/2 tuumaa | AG9JQA 20RE32 107BCPVCMusta / vihreä6.5 "9"-Pyöreä8.38 "€8.45
NDS DRAINAGE 113BC Venttiilikotelo Suorakulmainen 14 tuumaa K x 19 tuumaa L | AG9JQC 20RE34 113BCPVCMusta / vihreä-12 "21 "Suorakulmainen15.5 "€41.87
NDS DRAINAGE 117BC Venttiilikotelo suorakaiteen muotoinen 13 tuumaa pituus x 20 tuumaa L | AG9JQD 20RE35 117BCPVCMusta / vihreä-12 "13 "Suorakulmainen20 "€78.23
NDS DRAINAGE 114BC suorakulmainen venttiililaatikko, 21 5/8 tuumaa x 15 1/8 tuumaa x 12 3/4 tuumaa koko | CH6HQT 52XA07 114BCpolyolefiiniVihreä-12 3 / 4 "21 5 / 8 "-15 1 / 8 "€65.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NDS DRAINAGE 111BC venttiilikotelo pyöreä 11-5/8 tuumaa K x 12-7/8 tuumaa L
€18.78 / yksikkö