NDS DRAINAGE 113BC Venttiilikotelo Suorakulmainen 14 tuumaa K x 19 tuumaa L | AG9JQC 20RE34

NDS DRAINAGE 113BC Venttiilikotelo Suorakulmainen 14 tuumaa K x 19 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG9JQC Malli: 113BCRistiviite: 20RE34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirasia
Rungon materiaaliPVC
VäriMusta / vihreä
Korkeus12 "
Pituus21 "
ShapeSuorakulmainen
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5834
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)53.98
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriHalkaisijaKorkeusPituusShapeLeveysHinta
NDS DRAINAGE 107BC Venttiilikotelo Pyöreä 9 tuumaa K x 8-3/8 tuumaa Leveys 6-1/2 tuumaa | AG9JQA 20RE32 107BCPVCMusta / vihreä6.5 "9"-Pyöreä8.38 "€8.45
NDS DRAINAGE 111BC Venttiilikotelo Pyöreä 11-5/8 tuumaa K x 12-7/8 tuumaa L | AG9JQB 20RE33 111BCPVCMusta / vihreä9.5 "11.625 "-Pyöreä12.88 "€18.78
NDS DRAINAGE 117BC Venttiilikotelo suorakaiteen muotoinen 13 tuumaa pituus x 20 tuumaa L | AG9JQD 20RE35 117BCPVCMusta / vihreä-12 "13 "Suorakulmainen20 "€78.23
NDS DRAINAGE 114BC suorakulmainen venttiililaatikko, 21 5/8 tuumaa x 15 1/8 tuumaa x 12 3/4 tuumaa koko | CH6HQT 52XA07 114BCpolyolefiiniVihreä-12 3 / 4 "21 5 / 8 "-15 1 / 8 "€65.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NDS DRAINAGE 113BC Venttiilikotelo Suorakulmainen 14 tuumaa K x 19 tuumaa L
€41.87 / yksikkö