NDS DRAINAGE 117BC Venttiilikotelo suorakaiteen muotoinen 13 tuumaa pituus x 20 tuumaa L | AG9JQD 20RE35

NDS DRAINAGE 117BC venttiilikotelo suorakaiteen muotoinen 13 tuumaa pituus x 20 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG9JQD Malli: 117BCRistiviite: 20RE35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€78.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirasia
Rungon materiaaliPVC
VäriMusta / vihreä
Korkeus12 "
Pituus13 "
ShapeSuorakulmainen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)48.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliVäriHalkaisijaKorkeusPituusShapeLeveysHinta
NDS DRAINAGE 107BC Venttiilikotelo Pyöreä 9 tuumaa K x 8-3/8 tuumaa Leveys 6-1/2 tuumaa | AG9JQA 20RE32 107BCPVCMusta / vihreä6.5 "9"-Pyöreä8.38 "€8.45
NDS DRAINAGE 111BC Venttiilikotelo Pyöreä 11-5/8 tuumaa K x 12-7/8 tuumaa L | AG9JQB 20RE33 111BCPVCMusta / vihreä9.5 "11.625 "-Pyöreä12.88 "€18.78
NDS DRAINAGE 113BC Venttiilikotelo Suorakulmainen 14 tuumaa K x 19 tuumaa L | AG9JQC 20RE34 113BCPVCMusta / vihreä-12 "21 "Suorakulmainen15.5 "€41.87
NDS DRAINAGE 114BC suorakulmainen venttiililaatikko, 21 5/8 tuumaa x 15 1/8 tuumaa x 12 3/4 tuumaa koko | CH6HQT 52XA07 114BCpolyolefiiniVihreä-12 3 / 4 "21 5 / 8 "-15 1 / 8 "€65.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NDS DRAINAGE 117BC venttiilikotelo suorakaiteen muotoinen 13 tuumaa pituus x 20 tuumaa W
€78.23 / yksikkö