NDS

Suodattaa

Putkityöt

D109-GSLVTGE1420-20D12-TAMRD1500-DICIRD1200-DIRBD1500-DISBD1200-DICIRD1200-DITRD1200-OLTRD12-BAMRD1500-DIRBE1420-15

Tietoja NDS:stä

NORMA-konserniin kuuluva NDS on tarjonnut laadukkaita ratkaisuja virtauksen hallintaan, hulevesien hallintaan ja maisemakasteluihin kaupallisille markkinoille vuodesta 1972 lähtien. Sen laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat viemärijärjestelmät ja -sarjat, inline emitteriputket, liittimet, venttiilit sekä korjaus- ja puristuskytkimet. Valmistettu kestävästä Type 1 PVC:stä, NDS-keinu Tarkista venttiilit niissä on EPDM-muovitiiviste positiivista sulkemista varten ja linjassa oleva kääntömekanismi, joka sopii erinomaisesti takaisinvirtauksen estämiseen jätevesilinjoissa, jäteveden nostoasemissa, pohjakaivoissa ja ejektorijärjestelmissä. Tuotemerkki valmistaa myös tukevia pyöreitä ja suorakaiteen muotoisia PVC-venttiilikoteloita eri kokoisina ja halkaisijaisina. Valitse laajasta valikoimasta näitä venttiilikoteloita ja NSF/ANSI 61 + 372 -yhteensopivia takaiskuventtiilejä NDS:ltä Raptor Supplies.