NASHVILLE WIRE JR5 kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AD2XNF 3W548

NASHVILLE WIRE JR5 kokoontaitettava säiliö, 20 tuuman pituus, hopea

Varastossa
Tuote: AD2XNF Malli: JR5Ristiviite: 3W548

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkkigalvanointi
Taitettu korkeus9"
Taitettu pituus22 "
Taitettu leveys33 "
Mitata11
Sisäkorkeus16 "
Sisäpituus18 "
Sisäleveys30 "
Kantavuus1000 lb
Materiaali1/2 x 1/2 "mesh
Ulkopuolella21 "
Ulkopituus20 "
Ulkopuolinen leveys32 "
tilavuus5 cu. ft.
Tilavuus5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.95
Laivan korkeus (cm)89.15
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)56.64
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaTaitettu leveysMitataUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusSisäpituusHinta
NASHVILLE WIRE JR1 kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€209.55
NASHVILLE WIRE C324028S4 kokoontaitettava kontti 32 tuuman pituus hopea | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
Tarjouspyyntö
NASHVILLE WIRE C404830S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 cu. ft.30 "38 "€488.83
NASHVILLE WIRE C404824S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€424.19
NASHVILLE WIRE C404836S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€518.54
NASHVILLE WIRE JR5C kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€288.02
NASHVILLE WIRE C324028S4C kokoontaitettava säiliö 32 tuumaa pituus hopea | AE3QQF 5EU67 C324028S4C35.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHVILLE WIRE JR5 kokoontaitettava säiliö, 20 tuuman pituus, hopea
€238.86 / yksikkö