NASHVILLE WIRE C324028S4C kokoontaitettava säiliö 32 tuumaa pituus hopea | AE3QQF 5EU67

NASHVILLE WIRE C324028S4C Kokoontaitettava säiliö, 32 tuuman pituus, hopea

Tuote: AE3QQF Malli: C324028S4CRistiviite: 5EU67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkkigalvanointi
Taitettu korkeus10 "
Taitettu pituus35 "
Taitettu leveys42.5 "
Mitata3
Sisäkorkeus28 "
Sisäpituus30 "
Sisäleveys38 "
Kantavuus2800 lb
Materiaali11-mittari terästä
Ulkopuolella35.5 "
Ulkopituus32 "
Ulkopuolinen leveys40 "
tilavuus18.47 cu. ft.
Tilavuus18.47 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.14
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)87.63
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaTaitettu leveysMitataUlkopituusUlkopuolinen leveystilavuusSisäkorkeusSisäpituusHinta
NASHVILLE WIRE JR1 kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AD2XNE 3W547 JR121 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€209.55
NASHVILLE WIRE JR5 kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AD2XNF 3W548 JR521 "33 "1120 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€238.86
NASHVILLE WIRE C324028S4 kokoontaitettava kontti 32 tuuman pituus hopea | AD2XNG 3W550 C324028S434.5 "42.5 "332 "40 "18.47 cu. ft.28 "30 "-
Tarjouspyyntö
NASHVILLE WIRE C404830S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AD2XNH 3W552 C404830S436.5 "50.5 "340 "48 "30.35 cu. ft.30 "38 "€488.83
NASHVILLE WIRE C404824S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AE3QQB 5EU63 C404824S430.5 "50.5 "340 "48 "24.28 cu. ft.24 "38 "€424.19
NASHVILLE WIRE C404836S4 kokoontaitettava kontti 48 tuuman leveä hopea | AE3QQC 5EU64 C404836S442.5 "50.5 "340 "48 "36.42 cu. ft.36 "38 "€518.54
NASHVILLE WIRE JR5C kokoontaitettava kontti 20 tuuman pituus hopea | AE3QQE 5EU66 JR5C21 "33 "320 "32 "5 cu. ft.16 "18 "€288.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHVILLE WIRE C324028S4C Kokoontaitettava säiliö, 32 tuuman pituus, hopea