MUELLER STEAM 6 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3DZY 1RNP6

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZY Malli: 6 71AHB3HRistiviite: 1RNP6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiSopii ANSI-laippoihin
Pituus8.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila100-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi @ 150 astetta F
AsennusasentoPystysuora
Kokonaiskorkeus8.75 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaalihyvä
Koko6
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.981
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusasentoKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 2 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Pystysuora4.125 "2"2.12 "€360.03
MUELLER STEAM 3 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Pystysuora5.375 "3"2.25 "€473.96
MUELLER STEAM 4 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Pystysuora6.875 "4mm2.5 "€611.27
MUELLER STEAM 5 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Pystysuora7.75 "5"2.75 "€1,023.11
MUELLER STEAM 8 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 8 tuumaa AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Pystysuora tai vaaka11 "83.75 "€1,582.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 6 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 6 tuumaa
€1,032.27 / yksikkö