Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 3 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3DZV 1RNP3

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZV Malli: 3 71AHB3HRistiviite: 1RNP3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiSopii ANSI-laippoihin
Pituus5.375 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila100-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi @ 150 astetta F
AsennusasentoPystysuora
Kokonaiskorkeus5.375 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaalihyvä
Koko3"
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusasentoKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 2 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Pystysuora4.125 "2"2.12 "€360.03
MUELLER STEAM 4 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Pystysuora6.875 "4mm2.5 "€611.27
MUELLER STEAM 5 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Pystysuora7.75 "5"2.75 "€1,023.11
MUELLER STEAM 6 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Pystysuora8.75 "63"€1,032.27
MUELLER STEAM 8 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 8 tuumaa AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Pystysuora tai vaaka11 "83.75 "€1,582.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 3 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 3 tuumaa
€473.96 / yksikkö