MUELLER STEAM 4 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3DZW 1RNP4

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZW Malli: 4 71AHB3HRistiviite: 1RNP4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€570.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiSopii ANSI-laippoihin
Pituus6.875 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila100-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi @ 150 astetta F
AsennusasentoPystysuora
Kokonaiskorkeus6.875 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaalihyvä
Koko4mm
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.173
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusasentoKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 2 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Pystysuora4.125 "2"2.12 "€336.29
MUELLER STEAM 3 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Pystysuora5.375 "3"2.25 "€442.71
MUELLER STEAM 5 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Pystysuora7.75 "5"2.75 "€955.64
MUELLER STEAM 6 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Pystysuora8.75 "63"€964.20
MUELLER STEAM 8 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 8 tuumaa AB3DZZ 1RNP7 8 71AHB3H11 "Pystysuora tai vaaka11 "83.75 "€1,478.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 4 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 4 tuumaa
€570.96 / yksikkö