MUELLER STEAM 8 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 8 tuumaa AB3DZZ 1RNP7

MUELLER STEAM 8 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DZZ Malli: 8 71AHB3HRistiviite: 1RNP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,478.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalevyn takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppiSopii ANSI-laippoihin
Pituus11 "
MateriaaliValurauta
Maks. Lämpötila100-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi @ 150 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus11 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Istuimen materiaalihyvä
Koko8
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.314
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAsennusasentoKokonaiskorkeusKokoLeveysHinta
MUELLER STEAM 2 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 2 tuumaa | AB3DZU 1RNP1 2 71AHB3H4.125 "Pystysuora4.125 "2"2.12 "€336.29
MUELLER STEAM 3 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 3 tuumaa | AB3DZV 1RNP3 3 71AHB3H5.375 "Pystysuora5.375 "3"2.25 "€442.71
MUELLER STEAM 4 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 4 tuumaa | AB3DZW 1RNP4 4 71AHB3H6.875 "Pystysuora6.875 "4mm2.5 "€570.96
MUELLER STEAM 5 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 5 tuumaa | AB3DZX 1RNP5 5 71AHB3H7.75 "Pystysuora7.75 "5"2.75 "€955.64
MUELLER STEAM 6 71AHB3H kaksoiskiekkoventtiili valurauta 6 tuumaa | AB3DZY 1RNP6 6 71AHB3H8.75 "Pystysuora8.75 "63"€964.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 8 71AHB3H Kaksoislevyn sulkuventtiili Valurauta 8 tuumaa
€1,478.02 / yksikkö