Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSI MSI-8000-RS232-CBL Rs232 - Usb-kaapeli Musta muovi | AF9RCH 30RR50

MSI MSI -8000-RS232-CBL Rs232 - Usb-kaapeli musta muovia

Varastossa
Tuote: AF9RCH Malli: MSI-8000-RS232-CBLRistiviite: 30RR50

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRS232 - USB-kaapeli
VäriMusta
Yhteysportit4-napainen Turck / DE-9
MateriaaliMuovi
Kokonaispituus157 31 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536694040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSI MSI -8000-RS232-CBL Rs232 - Usb-kaapeli musta muovia
€377.25 / yksikkö