Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK34 Ei-valaistu painonappi 22mm Metalli | AH3LEZ

POWER FIRST 32UK34 Valaamaton painonappi 22mm metallia

Varastossa
Tuote: AH3LEZ Malli: 32UK34

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€24.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus65
MateriaaliMetalli
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppi40 mm: n sienipää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliToimintaPerusmateriaaliKehysVäriYhteydenottolomakePäämateriaalieräHinta
VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK32 Ei-valaistu painonappi 22mm Metalli | AH3LEX 32MetalliHetkellinen työntöMetalliKromi painevalettu alumiiniVihreä1NOMetalliValaisematon painike€24.52
POWER FIRST 32UK35 Hätäpysäytyspainike Punainen | AH3LFA 32MuoviPysäytetty painike / avainMuoviMuovipunainen1NO / 1NCMuoviHätäpysäytyspainike€71.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 32UK34 Valaamaton painonappi 22mm metallia
€24.52 / yksikkö