Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER INDUSTRIES 564-600 Pipe Nipple 3/4 tuuman 60 tuuman hiiliteräs | AE9ZDN 6P897 / 564-600GR

MUELLER INDUSTRIES 564-600 putkenippa 3/4 tuumaa 60 tuumaa hiiliterästä

Varastossa
Tuote: AE9ZDN Malli: 564-600Ristiviite: 6P897 / 564-600GR
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
€44.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkenippa
Yhteyskierteitetyt
Sisällä Dia.0.824 "
Pituus60 "
MateriaaliSinkitty hiiliteräs
Max. Paine1454 psi @ 650 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40
Seinämän paksuus0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7306305032
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MUELLER INDUSTRIES 564-300GR -putkenippa 3/4 tuuman 30 tuuman hiiliteräs | AC3VYP 2WV21 / 564-300 564-300 gr30 "€23.57
MUELLER INDUSTRIES 564-480GR -putkenippa 3/4 tuuman 48 tuuman hiiliteräs | AC3VYQ 2WV22 / 564-480 564-480 gr48 "€36.12
MUELLER INDUSTRIES 564-180 putkenippa 3/4 tuuman 18 tuuman hiiliteräs | AE9ZDK 6P892 / 564-180GR 564-18018 "€15.75
MUELLER INDUSTRIES 564-240 putkenippa 3/4 tuuman 24 tuuman hiiliteräs | AE9ZDL 6P893 / 564-240GR 564-24024 "€19.87
MUELLER INDUSTRIES 564-360 Putkenippa 3/4 tuumaa 36 tuumaa hiiliterästä | AE9ZDM 6P895 / 564-360GR 564-36036 "€28.46
MUELLER INDUSTRIES 564-720 -putkenippa 3/4 tuuman 72 tuuman hiiliteräs | AE9ZDP 6P898 / 564-720GR 564-72072 "€50.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 564-600 putkenippa 3/4 tuumaa 60 tuumaa hiiliterästä
€44.28 / yksikkö