MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-E3 Kotelosarja turvalukolla 2-5154 Räjähdyssuojattu 3-ph AC | AF6FFB

MORSE DRUM GEK-2-5154-E3 -kotelosarja turvalukolla 2-5154 Räjähdyssuojattu 3-vaiheinen Ac

Varastossa
Tuote: AF6FFB Malli: GEK-2-5154-E3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,307.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kiinteille rumpurullille
Oven aukon leveys4 ft.
hyödytKaksinkertainen kiinteä rumpurulla, jossa räjähdyssuojattu 3-vaiheinen sähkömoottori
Korkeus63.25 "
Pituus100 "
Kytkimen tyyppiAC räjähdyssuojattu
TyyppiDouble Can Tumbler
Käytä5154 kaksoisrumpu / räjähdyssuojattu / vaihe 3
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 188.1
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusKytkimen tyyppiLeveysHinta
MORSE RUMMUN GEK-1-5154-3 Kotelosarja Turvalukolla 1-5154 3-vaiheiseen vaihtovirtaan | AF6FEU GEK-1-5154-3Yksittäinen kiinteä rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla AC64 "AC-käyttöinen40 "€4,837.64
MORSE DRUM GEK-1-5154-A Kotelosarja Turvalukolla 1-5154 Ilmakäyttöinen | AF6FEV GEK-1-5154-AYksittäinen kiinteä rumpurulla räjähdyssuojatulla 1-vaihesähkömoottorilla64 "Ilmakytkin40 "€5,465.73
MORSE-RUMMUN GEK-1-5154-E1 Kotelosarja turvalukolla 1-5154 Räjähdyssuojattu 1-ph AC | AF6FEW GEK-1-5154-E1Yksittäinen kiinteä rumpurulla räjähdyssuojatulla 3-vaihesähkömoottorilla64 "AC-käyttöinen40 "€5,385.55
MORSE-RUMMUN GEK-1-5154-E3 Kotelosarja turvalukolla 1-5154 Räjähdyssuojattu 3-ph AC | AF6FEX GEK-1-5154-E3Yksi kiinteä rumpurulla ilmamoottorilla64 "AC-käyttöinen40 "€5,385.55
MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-3 Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 3-vaiheinen vaihtovirta | AF6FEY GEK-2-5154-3Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla AC100 "AC-käyttöinen52 "€5,746.36
MORSE DRUM GEK-2-5154-A Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 Ilmakäyttöinen | AF6FEZ GEK-2-5154-AKaksinkertainen kiinteä rumpurulla ilmamoottorilla AIR100 "Ilmakytkin52 "€6,374.45
MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-E1 Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 Ex-Proof 1-phase ac | AF6FFA GEK-2-5154-E1Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla, jossa räjähdyssuojattu 1-vaiheinen sähkömoottori100 "AC räjähdyssuojattu52 "€6,307.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-2-5154-E3 -kotelosarja turvalukolla 2-5154 Räjähdyssuojattu 3-vaiheinen Ac
€6,307.64 / yksikkö