Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY MC-500-461 -putkitarra 300 tuuman leveys 300 tuuman pituus polyesteri | AA6HVH 14A395

BRADY MC-500-461 putken etiketti 300 tuumaa leveys 300 tuumaa pituus polyesteri

Varastossa
Tuote: AA6HVH Malli: MC-500-461Ristiviite: 14A395

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken etiketti
VäriMusta / valkoinen
Korkeus300 "
MateriaaliItselaminoituva polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-112 - 293 astetta F
Leveys300 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9612101020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliTemp. alueLeveysHinta
BRADY M-117-492 -putketarra 1 tuuman leveys 1/2 tuuman pituus polyesteri | AA4PRM 12X359 M-117-492Musta / valkoinen1 / 2 "Itselaminoituva polyesteri-320 - 266 astetta F1"€136.01
BRADY M-117-499 -putkitarra 1 tuuman leveys 1/2 tuuman pituus nailon | AA4PRN 12X360 M-117-499Musta / valkoinen1 / 2 "Itselaminoiva nailon-40 - 193 astetta F1"€131.84
BRADY M-120-492 -putkitarra 1/2 tuuman leveys 1/2 tuuman pituus polyesteri | AA4PTD 12X377 M-120-492Musta / valkoinen1 / 2 "Itselaminoituva polyesteri-320 - 266 astetta F1 / 2 "€136.01
BRADY M-126-490 -putkitarra 1-4 / 5 tuuman leveys 3/5 tuuman pituus | AA4PUE 12X421 M-126-490Musta / valkoinen3 / 5 "Itselaminoituva polyesteri-320 - 320 astetta F1 4 / 5 "€107.36
BRADY M-131-492 -putkitarra 1/2 tuuman leveys 1/2 tuuman pituus polyesteri | AA4PUF 12X422 M-131-492Musta / valkoinen1 / 2 "Itselaminoituva polyesteri-320 - 266 astetta F1 / 2 "€140.52
BRADY M-156-492 -putketarra 1 tuuman leveys 1 tuuman pituus polyesteri | AA4ZLV 13L398 M-156-492Musta / valkoinen1"Itselaminoituva polyesteri-320 - 266 astetta F1"€140.08
BRADY M-78-492 -putketarra 1-9 / 10 tuuman leveys 1 tuuman pituus | AA4ZLZ 13L408 M-78-492Musta / valkoinen1"Itselaminoituva polyesteri-320 - 266 astetta F1 9 / 10 "€136.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY MC-500-461 putken etiketti 300 tuumaa leveys 300 tuumaa pituus polyesteri
€101.73 / yksikkö