FALLTECH Hot Work kokovartalovaljaat, ilman pehmustetta


Falltech G7037 hot work kokovartalovaljaat ovat käytössä hitsaus-, leikkaus- ja lämmitystehtävissä. Nämä valjaat tarjoavat putoamissuojan ja palonkestävyyden, joten ne sopivat vaarallisiin ympäristöihin. Lämmönkestävät materiaalit ja komponentit varmistavat, että työntekijät ovat suojassa mahdollisilta putoamisilta ja että valjaat kestävät tulityösovelluksien rasitusta, mikä varmistaa turvallisuuden ja turvallisuusmääräysten noudattamisen....Lue lisää

Suodattaa
Takana oleva D-rengas: Kyllä , Rintahihnan soljet: MB , Väri: Musta , D-rengas edessä: Ei , Laitteiston materiaali: Alloy Steel , Valjaiden sovellus: Rakentaminen, yleinen teollisuus , Jalkahihnan soljet: MB , Olkahihnan soljet: Kitka , Sivu D-renkaat: Ei , Lantiohihna: Kyllä , Vetolujuus: 5000 lb , Nauhan materiaali: Nomex (R) , Kantavuus: 425 lb
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
G7037
Yleismaailmallinen€410.16
A
G7037XL
XL€410.16

Hot Work kokovartalovaljaat, ilman pehmustetta

Falltech G7037 hot work kokovartalovaljaat ovat käytössä hitsaus-, leikkaus- ja lämmitystehtävissä. Nämä valjaat tarjoavat putoamissuojan ja palonkestävyyden, joten ne sopivat vaarallisiin ympäristöihin. Lämmönkestävät materiaalit ja komponentit varmistavat, että työntekijät ovat suojassa mahdollisilta putoamisilta ja että valjaat kestävät tulityösovelluksien rasitusta, mikä varmistaa turvallisuuden ja turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Ominaisuudet

  • Niissä on kaksi pystysuoraa hihnasta valmistettua olkahihnaa, jotka tarjoavat turvallisen istuvuuden.
  • Näissä kokovartalovaljaissa on solki rinnassa, mikä lisää turvallisuutta putoamisen pysäyttämisen aikana.
  • Niissä on liivityylinen muotoilu, mikä helpottaa niiden pukemista ja riisumista verrattuna crossover-valjaisiin.
  • Nämä kokovartalovaljaat sisältävät tulen- ja kipinänkestäviä materiaaleja, jotka suojaavat vaurioilta, jotka rispaisivat, sulaisivat tai polttaisivat vakioturvavaljaat.
  • Ne on varustettu teräksisellä D-renkaalla rakenteen jäykkyyden ja luotettavien kiinnityskohtien takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?