MORSE RUMMUN GEK-1-5154-3 Kotelosarja Turvalukolla 1-5154 3-vaiheiseen vaihtovirtaan | AF6FEU

MORSE DRUM GEK-1-5154-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 1-5154 3-vaiheiselle vaihtovirralle

Varastossa
Tuote: AF6FEU Malli: GEK-1-5154-3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,837.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoehdot kiinteille rumpurullille
hyödytYksittäinen kiinteä rumpurulla 1-vaiheisella sähkömoottorilla AC
Korkeus63.25 "
Pituus64 "
Kytkimen tyyppiAC-käyttöinen
Käytä5154 yksirumpu / vaihe 3
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 158.4
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusKytkimen tyyppiLeveysHinta
MORSE DRUM GEK-1-5154-A Kotelosarja Turvalukolla 1-5154 Ilmakäyttöinen | AF6FEV GEK-1-5154-AYksittäinen kiinteä rumpurulla räjähdyssuojatulla 1-vaihesähkömoottorilla64 "Ilmakytkin40 "€5,465.73
MORSE-RUMMUN GEK-1-5154-E1 Kotelosarja turvalukolla 1-5154 Räjähdyssuojattu 1-ph AC | AF6FEW GEK-1-5154-E1Yksittäinen kiinteä rumpurulla räjähdyssuojatulla 3-vaihesähkömoottorilla64 "AC-käyttöinen40 "€5,385.55
MORSE-RUMMUN GEK-1-5154-E3 Kotelosarja turvalukolla 1-5154 Räjähdyssuojattu 3-ph AC | AF6FEX GEK-1-5154-E3Yksi kiinteä rumpurulla ilmamoottorilla64 "AC-käyttöinen40 "€5,385.55
MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-3 Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 3-vaiheinen vaihtovirta | AF6FEY GEK-2-5154-3Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla 3-vaiheisella sähkömoottorilla AC100 "AC-käyttöinen52 "€5,746.36
MORSE DRUM GEK-2-5154-A Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 Ilmakäyttöinen | AF6FEZ GEK-2-5154-AKaksinkertainen kiinteä rumpurulla ilmamoottorilla AIR100 "Ilmakytkin52 "€6,374.45
MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-E1 Kotelosarja Turvalukolla 2-5154 Ex-Proof 1-phase ac | AF6FFA GEK-2-5154-E1Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla, jossa räjähdyssuojattu 1-vaiheinen sähkömoottori100 "AC räjähdyssuojattu52 "€6,307.64
MORSE-RUMMUN GEK-2-5154-E3 Kotelosarja turvalukolla 2-5154 Räjähdyssuojattu 3-ph AC | AF6FFB GEK-2-5154-E3Kaksinkertainen kiinteä rumpurulla, jossa räjähdyssuojattu 3-vaiheinen sähkömoottori100 "AC räjähdyssuojattu52 "€6,307.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM GEK-1-5154-3 Turvalukituksella varustettu kotelosarja 1-5154 3-vaiheiselle vaihtovirralle
€4,837.64 / yksikkö