Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EDWARDS SIGNALING PAM1 -rele, 24VAC/DC/120VAC, luokitus 0.015A

Varastossa
Tuote: AA8AMU Malli: PAM1Ristiviite: 16X424

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Syvyys0.875 "
Korkeus1.5 "
Pituus1"
TyyppiSPDT, LED, teipikiinnitys
Jännite24 VDC, 24 VAC, 115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EDWARDS SIGNALOINTI MR101/T Rele, 3 x 2.125 x 1.5 tuuman koko | CF4PZE MR101/T-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR104C Rele, 6.125 x 9.5 x 2.5 tuuman koko | CF4PZF MR104C-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING MR104T Rele, 3 x 8.5 x 1.5 tuuman koko | CF4PZG MR104T-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING MR201/T Rele, 3 x 2.125 x 1.5 tuumaa, 0.035 A Luokitus | CF4PZH MR201/T-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR204/C Rele, 6.125 x 9.5 x 2.5 tuuman koko | CF4PZJ MR204 / C-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALOINTI MR204/T Rele, 3 x 8.5 x 1.5 tuuman koko | CF4PZK MR204/T-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING PAM1 -rele, 24VAC/DC/120VAC, luokitus 0.015A
€34.85 / yksikkö