MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGU 9WEE7

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, tilavuus 363 kg

Varastossa
Tuote: AF6EGU Malli: 80ARistiviite: 9WEE7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,293.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelin-Karrier
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.4"
KetjutyyppiCinch ketju
Annostelun korkeus17 "
Rumpu Dia.22.5 "
Rummun korkeus36 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiTeräs
Korkeus17 "
Pituus37.75 "
Pyörien lukumäärä3
Kallistustyylimanuaalinen
Kallistuskulma360 astetta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Morse 82A mobile karrier on all-in-one-yksikkö, joka voi nostaa / siirtää / kallistaa / sekoittaa / tyhjentää raskaan rummun
    • Käsittää uritettua teräsrumpua, jonka halkaisija on enintään 57 cm. Helppo kiinnittää Cinch -ketjulla, työkaluja ei tarvita
    • Helppo siirtää ja ohjata, rumpua voidaan myös kääntää 360 astetta sisällön sekoittamiseksi
    • Kippilukot voivat kiinnittää rummun vaakasuoraan asentoon tai pitää sitä käsin missä tahansa kulmassa annostelua varten
    • Laivat puretaan osittain rahtikustannusten pienentämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.Rummun korkeusHinta
MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, kipinänkestävä, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
Tarjouspyyntö
MORSE-RUMMUN 80APS Mobile-Karrier, 208 litran poly- tai teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGW 80 APS22.5 "- 24"34 "- 36"€1,379.97
Morse-rumpu 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Halkaisija Teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGX 80C21 "- 23"-€1,305.64
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, Jopa 208 litran rumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-€1,392.26
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, ruostumaton teräs, jopa 208 litran teräsrumpu, 363 kg korkki | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€5,145.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, tilavuus 363 kg
€1,293.26 / yksikkö