MORSE-RUMMUN 80APS Mobile-Karrier, 208 litran poly- tai teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGW

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208 litran poly- tai teräsrumpu, kapasiteetti 363 kg

Varastossa
Tuote: AF6EGW Malli: 80APS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,379.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatkapuhelin-Karrier
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.4"
Annostelun korkeus17 "
Rumpu Dia.22.5 "- 24"
Rummun korkeus34 "- 36"
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Korkeus17 "
Pituus37.75 "
Pyörien lukumäärä3
Kallistustyylimanuaalinen
Kallistuskulma360 astetta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörätpolyolefiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siirrettävä karrier joko muovi- tai teräsrumpuun

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.Rummun korkeusHinta
MORSE DRUM 80A Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGU 9WEE7 80A22.5 "36 "€1,293.26
MORSE DRUM 80AM Mobile-Karrier, 208 litran teräsrumpu, kipinänkestävä, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGV 80AM22.5 "36 "-
Tarjouspyyntö
Morse-rumpu 80C Mobile-Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Halkaisija Teräsrumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGX 80C21 "- 23"-€1,305.64
MORSE DRUM 80i Mobile-Karrier, Jopa 208 litran rumpu, 363 kg Kapasiteetti | AF6EGY 8DTZ0 8022.5 "-€1,392.26
MORSE DRUM 80i-SS Mobile-Karrier, ruostumaton teräs, jopa 208 litran teräsrumpu, 363 kg korkki | AF6EGZ 80i-SS22.5 "-€5,145.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 80APS Mobile-Karrier, 208 litran poly- tai teräsrumpu, kapasiteetti 363 kg
€1,379.97 / yksikkö