MORSE DRUM 3616X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AUV

MORSE DRUM 3616X-P täysin suljettu vientikotelo

Varastossa
Tuote: CD9AUV Malli: 3616X-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€514.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu
Kotelon tyyppiTäysin suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 55.35
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mallin 86, 86-S tai epäsymmetrisen rumpukartion vienti. Lämpökäsitelty ja sertifioitu Ippc-yhteensopiva.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3004X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AJW 3004X-P€1,182.68
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3212X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ANP 3212X-P€1,302.95
MORSE DRUM 3588X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ATT 3588X-P€1,476.68
MORSE DRUM 3735X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AWC 3735X-P€1,396.50
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4109X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BBL 4109X-P€1,062.41
MORSE RUMMUN 4173LX-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCA 4173LX-P€467.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4173X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCB 4173X-P€1,523.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3616X-P täysin suljettu vientikotelo
€514.50 / yksikkö