MORSE DRUM 3004X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AJW

MORSE DRUM 3004X-P täysin suljettu vientikotelo

Tuote: CD9AJW Malli: 3004X-P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,182.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu
Kotelon tyyppiTäysin suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 510 tai 512-sarjan vienti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3212X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ANP 3212X-P€1,302.95
MORSE DRUM 3588X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ATT 3588X-P€1,476.68
MORSE DRUM 3616X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AUV 3616X-P€514.50
MORSE DRUM 3735X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AWC 3735X-P€1,396.50
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4109X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BBL 4109X-P€1,062.41
MORSE RUMMUN 4173LX-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCA 4173LX-P€467.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4173X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCB 4173X-P€1,523.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 3004X-P täysin suljettu vientikotelo
€1,182.68 / yksikkö