Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 444.1MXRL-150 mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, 125 mm - 150 mm Kantama, +/-0.002 mm Tarkkuus | CU4NVR 53VC84

STARRETT 444.1MXRL-150 mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, 125–150 mm kantama, +/-0.002 mm tarkkuus

Varastossa
Tuote: CU4NVR Malli: 444.1MXRL-150Ristiviite: 53VC84

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€415.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin ulkopuolella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
STARRETT V216MXFL-25 mikrometri digitaalinen | CU4NBR 30A001 V216MXFL-25mikrometriä€88.88
STARRETT T444.1XRL-2 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, tasainen | CU4NVA 53VC95 T444.1XRL-2Mikrometrin ulkopuolella€257.72
STARRETT T436.1XRL-11 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma, 10-11 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus | CU4NVB 53VC89 T436.1XRL-11Mikrometrin ulkopuolella€798.47
STARRETT T436.1XRL-12 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma, 11 - 12 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus | CU4NVC 53VC90 T436.1XRL-12Mikrometrin ulkopuolella€784.78
STARRETT T436.1XFL-4 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma tuuman alue, +/-0.00005 tuuman tarkkuus | CU4NVD 30A467 T436.1XFL-4Mikrometrin ulkopuolella€509.88
STARRETT T444.1XRL-4 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, tasainen | CU4NVE 53VC97 T444.1XRL-4Mikrometrin ulkopuolella€333.62
STARRETT T444.1XRL-5 mekaaninen ulkomikrometri, tuuma tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, tasainen | CU4NVF 53VC98 T444.1XRL-5Mikrometrin ulkopuolella€359.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 444.1MXRL-150 mekaaninen ulkomikrometri, metrinen, 125–150 mm kantama, +/-0.002 mm tarkkuus
€415.25 / yksikkö