MORSE DRUM 4109X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BBL

MORSE DRUM 4109X-P täysin suljettu vientikotelo

Varastossa
Tuote: CD9BBL Malli: 4109X-P

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,062.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKori
Kotelon suunnitteluTäysin suljettu
Kotelon tyyppiTäysin suljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 201-sarjan vienti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MORSE DRUM 3004X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AJW 3004X-P€1,182.68
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3212X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ANP 3212X-P€1,302.95
MORSE DRUM 3588X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9ATT 3588X-P€1,476.68
MORSE DRUM 3616X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AUV 3616X-P€514.50
MORSE DRUM 3735X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9AWC 3735X-P€1,396.50
Tarjouspyyntö
MORSE RUMMUN 4173LX-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCA 4173LX-P€467.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 4173X-P Täysin suljettu vientilaatikko | CD9BCB 4173X-P€1,523.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4109X-P täysin suljettu vientikotelo
€1,062.41 / yksikkö