Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye Palloventtiili 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps | AE7VLJ 6APN1

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye-palloventtiili 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps

Varastossa
Tuote: AE7VLJ Malli: 430-2521511Ristiviite: 6APN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,273.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun palloventtiili
PallomateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliWye
Suorittaa loppuunPunainen maali
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiNainen NH
Max. Paine250 psi
Poistoaukon koko1-1/2" x 1-1/2"
Pistorasian tyyppiUros NPSH x Uros NPSH
Kokonaispituus8"
TiivistemateriaaliEPDM
Varren materiaaliMessinki
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaispituusHinta
MOON AMERICAN 430-2521524 Wye Palloventtiili 2-1/2 F Nh (2) 1-1/2 M Nh | AE7VLK 6APN2 430-2521524Alumiini1-1/2" x 1-1/2"Uros NH x Uros NH8"€981.32
MOON AMERICAN 430-2521514 Wye Palloventtiili 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps | AE7VLL 6APN3 430-2521514Alumiini1-1/2" x 1-1/2"Uros NPSH x Uros NPSH8"€912.65
MOON AMERICAN 440-2522524 Wye Palloventtiili 2-1/2 tuumaa S Nh 2-1/2 M Nh | AE7VLM 6APN4 440-2522524Alumiini2-1/2" x 2-1/2"Mies NH16 "€1,512.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 430-2521511 Wye-palloventtiili 2-1/2 Fnh (2) 1-1/2 Mnps
€1,273.68 / yksikkö