Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KUUN AMERICAN 170-1521 kulmaventtiili 1.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nousee | AE7VJN 6APG8

MOON AMERICAN 170-1521 Kulmaventtiili 1.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nouseva

Varastossa
Tuote: AE7VJN Malli: 170-1521Ristiviite: 6APG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaletkuventtiili
Rungon materiaaliMessinki
YhteysFNPT x MNH
Kahva materiaaliAlumiini
Sisääntulon ja ulostulon pituus4.5 "
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila70-astetta F
Putken koko1.5 "
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiNouseva
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3535
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiRungon materiaaliYhteysKahvan yläosa sisääntulokeskukseenSisääntulon ja ulostulon pituuseräMax. PainePutken kokoHinta
MOON AMERICAN 734-2524 Gate Venttiili Naaras Nh Alumiini ei nouse | AD4FMR 41H521 734-2524Ei nousevaAlumiiniNainen NH12 "5"Letkun porttiventtiili175 psi2.5 "€813.87
MOON AMERICAN 734-2521 Letkukanaventtiili 2.5 tuuman M x F Nst messinki | AE7VHF 6APD7 734-2521Ei nousevaMessinkiFNST x MNST8"5"Letkun porttiventtiili175 psi2.5 "€503.06
MOON AMERICAN 171-2561 Kulmaventtiili 2.5 tuuman Fnpt-messinki nouseva varsi | AE7VJM 6APG7 171-2561NousevaMessinkiFNPT x FNPT8"5"Kulmaletkuventtiili300 psi2.5 "€308.56
KUUN AMERICAN 170-2521 kulmaventtiili 2.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nousee | AE7VJP 6APG9 170-2521NousevaMessinkiFNPT x MNH8"5"Kulmaletkuventtiili300 psi2.5 "€357.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 170-1521 Kulmaventtiili 1.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nouseva
€195.35 / yksikkö