DYNAQUIP CONTROLS Magneettiventtiili NAMUR


Suodattaa
Toimilaite / paluu: Solenoidi / jousi , Ilmaventtiilin tyyppi: 4-tie, 2-asento , Ambient Temp. Alue: 14 astetta 122 astetta F , Tilavuuskerroin: 1.4 , NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X , Kokonaiskorkeus: 1 7 / 64 " , Kokonaispituus: 5.25 " , Kokonaisleveys: 1.5 " , Putken koko: 1 / 4 " , Tehon kulutus: 3W , Painealue: 37 - 150 psi
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
145750.04
12 VDC€278.03
B
145750.03
24 VDC€262.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?