Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 734-2524 Gate Venttiili Naaras Nh Alumiini ei nouse | AD4FMR 41H521

MOON AMERICAN 734-2524 Luistiventtiili naaras Nh alumiini ei nouseva

Varastossa
Tuote: AD4FMR Malli: 734-2524Ristiviite: 41H521

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€813.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun porttiventtiili
Rungon materiaaliAlumiini
YhteysNainen NH
Kahva materiaaliAlumiini
Sisääntulon ja ulostulon pituus5"
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila70-astetta F
Putken koko2.5 "
Varren materiaaliAlumiini
Varren tyyppiEi nouseva
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3265
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren tyyppiRungon materiaaliYhteysKahvan yläosa sisääntulokeskukseenSisääntulon ja ulostulon pituuseräMax. PainePutken kokoHinta
MOON AMERICAN 734-2521 Letkukanaventtiili 2.5 tuuman M x F Nst messinki | AE7VHF 6APD7 734-2521Ei nousevaMessinkiFNST x MNST8"5"Letkun porttiventtiili175 psi2.5 "€503.06
MOON AMERICAN 171-2561 Kulmaventtiili 2.5 tuuman Fnpt-messinki nouseva varsi | AE7VJM 6APG7 171-2561NousevaMessinkiFNPT x FNPT8"5"Kulmaletkuventtiili300 psi2.5 "€308.56
KUUN AMERICAN 170-1521 kulmaventtiili 1.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nousee | AE7VJN 6APG8 170-1521NousevaMessinkiFNPT x MNH7"4.5 "Kulmaletkuventtiili300 psi1.5 "€195.35
KUUN AMERICAN 170-2521 kulmaventtiili 2.5 tuuman Fnpt x Mnh messinki nousee | AE7VJP 6APG9 170-2521NousevaMessinkiFNPT x MNH8"5"Kulmaletkuventtiili300 psi2.5 "€357.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 734-2524 Luistiventtiili naaras Nh alumiini ei nouseva
€813.87 / yksikkö