Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONSTER 206-001241 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/2 tuuman leikkauspituus | CD3QFB 45XK42

MONSTER 206-001241 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/2 tuuman leikkauspituus

Varastossa
Tuote: CD3QFB Malli: 206-001241Ristiviite: 45XK42
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
€192.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare End Mill
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTina
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.5 "
Luettelonumero206
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.3 / 4 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3848

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MONSTER 202-001111 Neliömäinen päätyjyrsintä, jyrsintähalkaisija 13/64 tuumaa, urien lukumäärä 2, 3/8 tuuman L leikkaus | CD2KZK 45XE70 202-0011113 / 8 "20222"1 / 4 "€26.54
MONSTER 206-001191 Neliömäinen päätyjyrsin, 7/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UHW 45XK29 206-0011911"20642.75 "7 / 16 "€61.27
MONSTER 206-001201 Neliömäinen päätyjyrsin, 1/2 tuuman jyrsintähalkaisija, 1 tuuman leikkauspituus | CD2UHX 45XK34 206-0012011"20643"1 / 2 "€72.16
MONSTER 206-001211 Neliömäinen päätyjyrsin, 9/16 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/4 tuuman leikkauspituus | CD2UHY 45XK36 206-0012111.25 "20643.5 "9 / 16 "€116.69
MONSTER 206-001221 Neliömäinen päätyjyrsin, 5/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/4 tuuman leikkauspituus | CD2UHZ 45XK38 206-0012211.25 "20643.5 "5 / 8 "€126.35
MONSTER 215-001041 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/8 tuuman leikkauspituus | CD2UJE 45XN81 215-0010411.125 "21543"3 / 8 "€58.45
MONSTER 216-001027 Neliönmylly, 1/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1 / 2 tuuman leikkauspituus | CD2UJF 45XP04 216-0010271.5 "21626"1 / 4 "€81.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONSTER 206-001241 Neliömäinen päätyjyrsin, 3/4 tuuman jyrsintähalkaisija, 1-1/2 tuuman leikkauspituus
€192.92 / yksikkö