Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DV10 Jousitappi Urateräs 22 X M5 L, 100PK | AE3KVW

APPROVED VENDOR 5DV10 jousitappi urateräs 22 X M5 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AE3KVW Malli: 5DV10

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)5.40-5.60mm
Viisteen pituus (min.)0.9mm
Viistepituuden viite0.9mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3943
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)5.00-5.20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
MateriaaliHiiliteräs
NimellishalkaisijaM5
Kokonaispituus22mm
Rockwellin kovuusRC43-52
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DV10 jousitappi urateräs 22 X M5 L, 100PK
€18.10 /pakkaus