Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT017-01 Dt -patruuna jodititrantti 0.0282 N | AA6ZRJ 15G053

ORBECO DT017-01 Dt-patruuna jodititrantti 0.0282 N

Varastossa
Tuote: AA6ZRJ Malli: DT017-01Ristiviite: 15G053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-patruuna, joditiitteri, 0.0282 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT017-01 Dt-patruuna jodititrantti 0.0282 N
€43.94 / yksikkö