Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 8476 Seinälevy W ylijännitesuoja | AC7ERW 38F867

MONOPRICE 8476 Seinälevy W Ylijännitesuoja

Varastossa
Tuote: AC7ERW Malli: 8476Ristiviite: 38F867

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄäni- / videoseinälevy
VäriValkoinen
Pituus10.2 "
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä1
Koko8.6 "x 7.8" x 4.5 "
TyyppiMatala jännite kaksipuolisella ja ylijännitesuojalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Asennuslaitteisto, asennusohjeet ja aukkomalli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusJengien lukumääräKokoTyyppiHinta
MONOPRICE 8475 Pienjänniteseinälevy valkoinen | AC7ERV 38F866 8475Valkoinen10.2 "18.6 "x 7.8" x 4.5 "Pieni jännite kaksipuolisella tulostuksella€69.56
MONOPRICE 4006 seinälevy upotettu teho valkoinen | AC7ERZ 38F872 4006Valkoinen3.75 "2StandardiUpotettu€59.34
MONOPRICE 3994 Seinälevykaapeli Upotettu 1g Musta | AC7ETA 38F873 3994Musta4.5 "1StandardiKaapeli / upotettu€6.08
MONOPRICE 3995 seinälevykaapeli upotettu 1g ruskea | AC7ETB 38F874 3995Ruskea4.5 "1StandardiKaapeli / upotettu€3.92
MONOPRICE 6168 seinälevykaapeli upotettu 1g norsunluu | AC7ETC 38F875 6168Norsunluu4.5 "1StandardiKaapeli / upotettu€4.00
MONOPRICE 3997 Seinälevykaapeli Upotettu 1g Valkoinen | AC7ETE 38F877 3997Valkoinen4.5 "1StandardiKaapeli / upotettu€8.12
MONOPRICE 3998 seinälevykaapeli upotettu 2g musta | AC7ETF 38F878 3998Musta4.5 "2StandardiKaapeli / upotettu€8.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 8476 Seinälevy W Ylijännitesuoja
€157.29 / yksikkö