MONOPRICE

Vuonna 2002 perustettu Monoprice valmistaa erilaisia ​​kaapeleita, sovittimia ja seinätelineitä. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Breassa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa, hyödyttää elektroniikka- ja audiovisuaaliteollisuutta. Lue lisää

Suodattaa

Sähkö-

Elektroniikkalaitteet ja paristot

Toimistotarvikkeet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Sähkö- Suodattaa

Tiedot ja viestintäKatso kaikki

  • Kuituoptiset sovittimet

    Simplex- ja duplex-valokaapelisovittimet, joissa on matalahäviöinen metalli- tai muovirunko. Suunniteltu kahden ST- tai SC-liittimen liittämiseen kahteen muuhun SC-liittimeen

  • Fiber Välikaapelit

    Sisältää laajan valikoiman LC / LC-, LC / SC-, ST / ST-, LC / ST- ja SC / ST-liitäntäjohtoja, joiden pituus on 1 - 42 m

  • Puhedatan tiedonsiirtokaapit

    Sisältää alumiinista tai teräksestä valmistettuja korkealaatuisia avoimen kehikkotelineitä, jotka kestävät turvallisesti jopa 2200 lb: n kuorman. Tarkoitettu käytettäväksi telineeseen asennettavien laitteiden kanssa ja saatavana eri korkeuksilla, leveydillä ja syvyillä

  • Äänidataliittimet

    Tarkoitettu liittämään tietokoneet ja puhelimet keskittimeen ja niitä käytetään tietoliikenneverkkojen asentamiseen tai päivittämiseen. Voidaan käyttää säikeisten, kiinteiden tai suojattujen johtojen kanssa

  • Äänidataliitännät

    Sisältää datacom- ja keystone-liittimet, joita käytetään erilaisten optisten liittimien tai sähköliittimien asentamiseen. Saatavana eri mitoina ja päätetyyppeinä

  • Äänitietopistorasioiden laatikot

    Suunniteltu sopimaan napsautettaviin multimedia- ja kuituliittimiin sekä käytettäväksi avainkivien ja ryhmäkoteloiden kanssa. Sisällytä seinälevyt, pinta-asennuskotelot ja seinälautaset PVC tai sinkkiseoksesta

  • Äänidatan kytkentäkaapelit

    Sisältää Ethernet-liitäntäkaapelit, joissa on 100% paljas kuparijohdin ja joka täyttää UL-standardit. Saatavana eri mitoina ja liitintyypeinä

  • Äänidatan johdotuslohkotarvikkeet

Pistokkeet ja liittimetKatso kaikki

  • Sähköiset seinälevyt

    Ääni- / videoseinälevyt, pro-tehosarjat ja ylijännitesuojat, jotka on suunniteltu käytettäväksi avainkivien ja ryhmäkoteloiden kanssa, jotta saadaan puhdas ja viimeistelty ilme Ethernet- tai viestintäverkkoja asennettaessa

  • Kansainväliset pistokeadapterit

    CE-sertifioidut kompaktit cube-yleismatkasovittimet, joihin voidaan liittää kaksi- tai kolmilapaiset virtapistokkeet, joita käytetään Kiinassa, Australiassa, EU:ssa, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Kestää 830 wattia tehoa ja niiden teho on 8 ampeeria

Jatkojohdot ja pistorasiatKatso kaikki

  • Jatkojohdot

    Käytetään sähkölaitteiden virtalähteeseen, jotka on kiinnitetty tai asennettu etäisyydelle päävirtalähteestä. Toisessa päässä on NEMA 5-15P -liitin ja toisessa päässä NEMA 5-15R -liitäntä

Lanka ja kaapeliKatso kaikki

  • Virtalähteen johto

    Käytetään palvelimien, näyttöjen, tietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja muiden verkkolaitteiden liittämiseen virtalähteeseen. Ominaisuudet PVC-takit ja IEC C14 / 5-15P -päät, ja niitä on saatavana litteinä tai pyöreinä ja eri pituisina johtoina

Tietoja MONOPRICEsta

Monoprice-luettelo sisältää valokuitujohdot, audio-videokaapelit, virtajohdot, äänidataliittimet, jatkojohdot ja paljon muuta. Brändin koaksiaaliset A/V-kaapelit soveltuvat kauko-ohjaukseen, merkinanto- ja tehorajoitettuihin piireihin ja vaativat 18 AWG-johdinta ylivoimaisten audio-/videosignaalien lähettämiseen. Ne täyttävät CL2-standardit tietyissä pienjännitesovelluksissa ja seinäasennuksissa. Nämä kaapelit on suojattu kaksinkertaisella kuparipunossuojauksella signaalin heikkenemisen estämiseksi. Yksihintainen luokan 6 patch-johdot ovat ihanteellisia tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden liittämiseen lähiverkon kautta. Niitä on saatavana kymmenessä eri värissä, jotta käyttäjät voivat värikoodata verkkojärjestelmänsä. Nämä UL-listatut, CSA-hyväksytyt puhe- ja datakaapelit kestävät äärimmäisiä lämpötiloja (-40 - 167 astetta F).

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Monoprice MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Hubbell-mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Monoprice-tuotteita.

Miksi meistä?

Nämä Monoprice-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tärkeimmät kauppanimet

Monolith subwooferit

Monolith on kattava tuotesarja kaapeleille, kaiuttimille, bassokaiuttimille, kotiteatterivahvistimille ja lisävarusteille. Se tarjoaa mukaansatempaavan äänikokemuksen, joka varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja äänenlaadun... Lue Lisaä 

WORKSTREAM-istuinseisomapöydät

WORKSTREAM on tuotesarja, joka sisältää toimistokalusteet, näyttövarret, istuma-seisomapöydät ja kaapelinhallintaratkaisut. Nämä tuotteet lisäävät tuottavuutta ja mukavuutta tarjoamalla tehokkaita ja elinvoimaisia... Lue Lisaä 

PUREOUTDOOR kannettava pakastin

PUREOUTDOOR on ulkoilun harrastajille suunniteltu tuotesarja, joka tarjoaa valikoiman varusteita ja varusteita. Se sisältää tuotteita, joita käytetään ulkotiloissa, kuten telttailussa, patikoinnissa ja muussa virkistyskäytössä... Lue Lisaä 

MONOPRICE Kilpailuedut

DarkMatter pelitarvikkeet

DarkMatter on pelien ja tehokkaan tietojenkäsittelyn ystäville tarkoitettu kokoelma. Tämä tuotesarja tarjoaa tarkkuutta ja innovaatioita, jotka kattavat pelien oheislaitteet, näytöt, näytönohjaimet, mekaaniset näppäimistöt ja muut laitteistot, jotka on suunniteltu parantamaan pelikokemusta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Monoprice 3D -tulostimien edut?

Brändin 3D-tulostimet tarjoavat korkearesoluutioista tulostusta ja useita filamenttityyppejä helppokäyttöisen ohjelmiston avulla. Ne sopivat erinomaisesti oppilaitoksiin ja kaupallisiin työtiloihin.

Miten Monoprice-seinälevyt ovat parempia kuin muut seinälevyt?

Monohintaiset seinälevyt on suunniteltu asennuksen helppoutta ja joustavuutta silmällä pitäen. Ne ovat yhteensopivia useiden HDMI-, VGA-, RCA- ja Ethernet-kaapeleiden kanssa, ja ne voidaan asentaa nopeasti kiinnitettävän rakenteensa ansiosta.

Mikä on merkin jatkojohtojen pituus?

Yksihintaiset tarjoukset jatkojohdot pituuksilla 1-100 jalkaa.

Yksinomaiset tuotemerkit