Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7275 Relief Boot RJ45 Valkoinen - 50 kpl: n pakkaus AA6NDY 14J349

MONOPRICE 7275 Relief Boot RJ45 White - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6NDY Malli: 7275Ristiviite: 14J349

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€2.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelpotuskenkä
IkäryhmäAikuinen
Kaapelin tyyppiCat5 tai Cat6
VäriValkoinen
Connector TypeRJ45
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Yhteystietojen lukumäärä1
Asemien lukumäärä1
KokoRJ45
TyyppiRJ45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MONOPRICE 7247 Relief Boot RJ45 Red - pakkaus 50 | AA6DJX 13U666 7247punainen-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7248 Relief Boot RJ45 Blue - pakkaus 50 | AA6DJY 13U667 7248sininen€4.88
MONOPRICE 7249 Relief Boot RJ45 Black - 50 kpl pakkaus | AA6DJZ 13U668 7249Musta€3.62
MONOPRICE 7250 Relief Boot RJ45 Harmaa - pakkaus 50 | AA6NDU 14J344 7250Harmaa€2.85
MONOPRICE 7273 helpotuskenkä RJ45 keltainen - pakkaus 50 | AA6NDW 14J347 7273Keltainen€2.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7275 Relief Boot RJ45 White - 50 kappaleen pakkaus
€2.56 / yksikkö