SQUARE D FI36080-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQN

SQUARE D FI36080 Katkaisija I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 200kaic@480v

Tuote: AG8NQN Malli: FI36080

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria80A
KehystyyppiFI
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D FI36020 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 20 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQH FI3602020A600V€2,246.01
SQUARE D FI36030-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 30 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQJ FI3603030A600V€2,246.01
SQUARE D FI36050 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 50 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQK FI3605050A600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FI36060 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 60 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQL FI3606060A600V€2,435.99
SQUARE D FI36070 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 70 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQM FI3607070A600V€2,890.36
SQUARE D FI36090 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQP FI3609090A600V€2,890.36
SQUARE D FI36100-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen plug-in 100 Amp 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8NQQ FI36100100A600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FI36080 Katkaisija I-line Style Plug-in 80 Amp 600vac 3p 200kaic@480v