Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 7250 Relief Boot RJ45 Harmaa - pakkaus 50 | AA6NDU 14J344

MONOPRICE 7250 Relief Boot RJ45 Grey - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6NDU Malli: 7250Ristiviite: 14J344

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelpotuskenkä
Kaapelin tyyppiCat5 tai Cat6
VäriHarmaa
Connector TypeRJ45
Yhteystietojen lukumäärä1
Asemien lukumäärä1
TyyppiRJ45

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MONOPRICE 7247 Relief Boot RJ45 Red - pakkaus 50 | AA6DJX 13U666 7247punainen-
Tarjouspyyntö
MONOPRICE 7248 Relief Boot RJ45 Blue - pakkaus 50 | AA6DJY 13U667 7248sininen€4.88
MONOPRICE 7249 Relief Boot RJ45 Black - 50 kpl pakkaus | AA6DJZ 13U668 7249Musta€3.62
MONOPRICE 7273 helpotuskenkä RJ45 keltainen - pakkaus 50 | AA6NDW 14J347 7273Keltainen€2.85
MONOPRICE 7275 Relief Boot RJ45 Valkoinen - 50 kpl: n pakkaus AA6NDY 14J349 7275Valkoinen€2.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 7250 Relief Boot RJ45 Grey - 50 kappaleen pakkaus
€2.85 / yksikkö