MILLER ELECTRIC TIG-hitsaajat


Miller Electric TIG-hitsaajat luovat puhtaita, tarkkoja hitsejä materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle, alumiinille ja eksoottisille seoksille. Hitsausprosessissa käytetään kulumatonta volframielektrodia ja inerttikaasusuojausta kontaminoitumisen estämiseksi, mikä tekee näistä sähköhitsauskoneista ihanteellisia lentokoneiden rakentamiseen, autojen runkojen valmistukseen ja monimutkaisiin metalliteoksiin....Lue lisää

Suodattaa
Hz: 50/60 , Tyyppi: AC / DC
TyyliMalliMieto teräs - materiaalin paksuusAlumiini - materiaalin paksuusAmpeeriaKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaihePainoHinta (ei alv)
A
907550
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
B
951876
--------€25,391.64
C
907816
--------€9,298.08
D
907816001
--------€9,710.09
E
951936
--------€14,793.24
F
907818002
--------€23,393.53
G
907717001
--------€23,210.11
H
907717
--------€18,016.03
I
907719
--------€32,913.30
J
951937
--------€21,496.86
K
907684
--------€7,941.92
L
907683
--------€6,938.22
M
907716
--------€14,543.18
N
907596
--------€6,199.58
O
907782001
--------€14,392.07
O
907782
--------€9,868.44
P
951831
--------€22,679.44
Q
907818
--------€14,357.19
R
907552
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,357.95
S
907538002
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€10,990.64
T
907553
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,971.77
R
907538
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€8,671.09
T
907539
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€9,723.48
U
951622
---25 "36.25 "22.5 "1496 lb-
Tarjouspyyntö
V
907627
---23.875 "17 "9.875 "Yksi50 lb€4,892.40
W
951469
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 325 lb-
Tarjouspyyntö
X
907539001
---22.5 "13.625 "8.625 "1 tai 347 lb€12,040.16
Y
951872
--------€17,193.32
Z
951692
0.012 "- 5/8"-33/30/17/15/12/12/11.643.75 "43.125 "23.125 "1 tai 3134 lb€21,802.13
A1
951694
0.012 "- 5/8"0.015 "- 5/8"36/33/19/16/13/13.1/12.543.75 "43.125 "23.125 "1 tai 3134 lb€32,946.97
B1
951696
0.020 "- 1"0.020 "- 1"97/88/51/44/35/35/3443.75 "53.125 "23.125 "1 tai 3198 lb€41,898.01
C1
907710002
0.020 "- 3/16"Ohut mittari 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb€4,242.45
D1
907710
0.020 "- 3/16"Ohut mittari 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb€3,081.05
E1
907710001
0.020 "- 3/16"Ohut mittari 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb€3,950.40
F1
907711
0.020 "- 3/16"Ohut mittari 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb€4,516.69
G1
907711001
0.020 "- 3/16"Ohut mittari 3/16 "1513.5 "10 19 / 64 "5 39 / 64 "113 lb€5,545.09

TIG-hitsaajat

Miller Electric TIG -hitsaajat soveltuvat SS: n, alumiinin, magnesiumin, kuparin, nikkeliseoksen ja teräksen työkappaleiden hitsaamiseen metallin työstöön, valmistukseen, huoltoon ja korjaamiseen. Näillä hitsauskoneilla on kompakti ja kevyt muotoilu työmaalla siirrettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen. Valituissa malleissa on Squarewave-tekniikka, joka takaa valokaaren ja estää valokaaren tasaantumisen ja eliminoi volframin eroosiot. Heillä on myös digitaaliset mittarit todellisen jännitteen ja ampeeriluvun näyttämiseksi ja mukautuva kuumakäynnistys kaaren iskujen tuottamiseksi tarttumatta. Valitse laajasta TIG-hitsaajien valikoimasta, saatavana yksi- ja kolmivaiheisina Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Ne toimivat sähkökaaren aiheuttaman lämmöntuotannon perusperiaatteella.
  • Tätä lämpöä käytetään edelleen sulattamaan pohjalevymetallia ja kuluvia elektrodeja, mikä tekee lujan liitoksen.
  • Suojatut kaasut syötetään myös suuttimen kautta, joka suojaa hitsausalueen muilta reaktiivisilta kaasuilta. Se tarjoaa hienon pinnan ja tehokkaan liitoksen.

Ominaisuudet

  • Näissä hitsauskoneissa on kompakti ja kevyt rakenne, joka mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla ja käytön helppouden.
  • Niissä on myös digitaaliset mittarit todellisen jännitteen ja ampeerimäärän näyttämiseen sekä mukautuva kuumakäynnistys valokaaren lyömiseen ilman tarttumista.
  • Näissä TIG-hitsauslaitteissa on edistynyt pulssihitsaustekniikka, joka mahdollistaa tarkan lämmönsyötön hallinnan, ihanteellinen ohuille materiaaleille ja monimutkaisille hitseille.
  • Niissä on korkeataajuinen käynnistystoiminto, joka varmistaa valokaaren nopean ja vakaan syttymisen ja vähentää volframikontaminaation riskiä.
  • Nämä sähköhitsauskoneet tarjoavat AC/DC-valmiuden, mikä mahdollistaa monenlaisten materiaalien hitsauksen alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä kupariin ja titaaniin.
  • Ne on varustettu sisäänrakennetulla jäähdytysjärjestelmällä, joka estää ylikuumenemisen pitkien hitsausjaksojen aikana, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn ja pidentäneen koneen käyttöiän.
  • Näissä TIG-hitsaajissa on digitaalinen käyttöliittymä mukautetuilla hitsausparametreilla, joiden avulla käyttäjät voivat hienosäätää asetuksia tiettyjä sovelluksia varten.
  • Tietyissä malleissa on lisäksi Squarewave-tekniikka, joka takaa valokaaren vakauden samalla, kun se estää valokaaren tasaamisen ja eliminoi volframieroosiota.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on TIG- ja MIG-hitsauksella?

  • TIG-hitsaus on kestävämpää ja laadukkaampaa kuin MIG-hitsaus.
  • Kun kaksi metallipalaa sulatetaan, TIG suoritetaan ilman lisäainemetallia, kun taas MIG käyttää hitsaukseen syöttölankaa.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa TIG-hitsauskonetta?

  • Materiaalin tyyppi ja paksuus.
  • Halutut hitsausprosessit (AC / DC).
  • Virta- ja käyttösuhdevaatimukset.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä sähköhitsauslaitteita?

  • Käytä aina asianmukaisia ​​suojavarusteita.
  • Säilytä sotkuton työtila.
  • Ole tietoinen sähkövaaroista ja kuumista pinnoista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?